Schneider - Bővítő modul TM3DI16 SN002954 - TM3DI16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480611384
Sonepar cikkszám
SN002954
Gyártói cikkszám
TM3DI16
Gyártói típuskód
Modicon TM3DI16
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nélkül
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Megengedett feszültség a bemeneten:
19.2-28.8 V
Kimeneti áram:
0 A
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
4-4 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
27.4 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
84.6 mm
Teljesítményfelvétel:
1.1 W