Schneider - Bus kábel,angled,M12-B,Apa-Anya, 1m SX014447 - TCSXCN2M2F1E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864097572
Sonepar cikkszám
SX014447
Gyártói cikkszám
TCSXCN2M2F1E
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCN2M2F1E
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Bus kábel,angled,M12-B,Apa-Anya, 1m