Schneider - CAN kábel,angled,M12-B,Anya-csak vezeték, 25m SX014380 - TCSCCN2FNX25SA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 25 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864098395
Sonepar cikkszám
SX014380
Gyártói cikkszám
TCSCCN2FNX25SA
Gyártói típuskód
Modicon TCSCCN2FNX25SA
Hosszúság:
25 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - CAN kábel,angled,M12-B,Anya-csak vezeték, 25m