Schneider - CAN kábel,angled,M12-B,Apa-Anya, 10m SX014384 - TCSCCN2M2F10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864098289
Sonepar cikkszám
SX014384
Gyártói cikkszám
TCSCCN2M2F10
Gyártói típuskód
Modicon TCSCCN2M2F10
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - CAN kábel,angled,M12-B,Apa-Anya, 10m