Schneider - CANALIS - KSA - könyök - jobbra forduló SX079951 - KSA400DLC401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Hosszúság - 0.165 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489602031
Sonepar cikkszám
SX079951
Gyártói cikkszám
KSA400DLC401
Gyártói típuskód
Canalis KSA400DLC401
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Hosszúság:
0.165 m
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
RAL-szám:
9001
CANALIS - KSA - könyök - jobbra forduló