Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozó, TAP, CANopen, 4x9DSUB SN027683 - TSXCANTDM4

MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozó, TAP, CANopen, 4x9DSUB SN027683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862022194

Sonepar cikkszám

SN027683

Gyártói cikkszám

TSXCANTDM4

Gyártói típuskód

TSXCANTDM4

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

CANopen elágazás csatlakozódoboz, 1 csavaros érintkező blokk és 4 SUB-D9. termékcsalád: CANopen - busz típusa: CANopen - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: vonallezáró, leágazó elosztódoboz - IP védettségi szint: IP20 - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: CANopen bus - villamos csatlakozás: csavaros kapocs. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kompakt és teljes mértékben bővíthető Modicon M258 logikai vezérlők készültek a gépgyártóknak (OEM-k) nagy teljesítményű megoldásokat kínálva a sebességvezérlésre, nagysebességű számlálásra, mozgásra és kommunikációs hálózatokra. úgy tervezték, hogy kielégítse az egyszerű telepíthetőség és fejleszthetőség iránti piaci igényeket.... Alkalmazások: -.. Előnyök : Teljesítmény és rugalmasság. A műszaki jellemzők és az automatizálás világára ebből származó előnyök alapján a CANopen hálózatot választottuk a gépekhez és berendezésekhez. Ez a legjobb választás, mivel a megfelelő teljesítményt és rugalmasságot biztosítja a gépekhez és berendezésekhez. Ez a gyártóktól ténylegesen független hálózati megoldás garantálja a legjobban a nyitottságot és a rendszerek és termékek közötti együttműködést.... Alkalmazások: - Kompakt gépek és berendezések, Elosztott gépek és berendezések.. Előnyök : Nagyobb kapacitás a még nagyobb biztonságért.. Egyszerű: a redundancia elvén működő, mikroprocesszoron alapuló technológia fejlett funkciókat biztosít. A rugalmasság a biztonsági funkció választásakor és a még pontosabb diagnosztika csak példa a számos előnyre, amelyet a gépgyártók és a felhasználók kihasználhatnak az innovatív megoldások integrálásával.... Alkalmazások: - A kezelő és a gép védelmét igénylő minden potenciálisan veszélyes gép.... Előnyök : Vékony és okos!, Extrém vékony., Extrém kompakt motorindító egység., A házak akár 40%-kal kisebbek, Semmi sem hiányzik belőle., Több mint 150 integrált alkalmazás-funkció., Egyszerű vezérlőrendszer funkciókkal is rendelkezik., A gép biztonságához szükséges funkciókat alapkivitelben tartalmazza, Extrém felhasználóbarát., A vezetékek gyorsan beköthetők és a termék gyorsan programozható a célszerszámoknak köszönhetően., Az eredeti csomagolásában bekapcsolás nélkül is konfigurálható, Nyílt., A legtöbb ipari hálózattal kommunikál., CANopen vagy Modbus kompatibilitás alapkivitelként, Gazdaságos., 10%-kal nagyobb energiahatékonyságot nyújt átlagban, szinkron motornál nyílt hurok-módban a teljesítmény alacsony sebességnél való optimalizálásával.... Alkalmazások: - Emelőgépek, Egyszerű rakodógépek, Anyagmozgató gépek, Textilipari gépek, Speciális gépek: famegmunkálás gépei, fémfeldolgozás gépei (hajlítás, hegesztés stb.) stb.... Előnyök : Villamosközpont a gépe szolgálatában. A Modicon M238 programozható vezérlők egyszerű és intelligens megoldásokat kínálnak minden üzleti igényre. Optimális megoldást jelentenek az ismétlődő gépi műveletekhez, aminek alapját a nagysebességű számláló, valamint a PTO csatornákon vagy CANopenen keresztül 1-4 tengelyt kezelő, egyszerű pozícionáló elemek képezik.... Alkalmazások: -..