Schneider - Csatlakozókábel Modicon Quantum PLCs, 0.5A ki put, 3m SX002639 - ABFM32H301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 32
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110705355
Sonepar cikkszám
SX002639
Gyártói cikkszám
ABFM32H301
Gyártói típuskód
ABFM32H301
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
32
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Csatlakozókábel Modicon Quantum PLCs, 0.5A ki put, 3m