Schneider - Csatlakozókábel TSXAEM & TSXDST16 moduls, 3m, analóg SX002640 - ABFS25S301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110565621
Sonepar cikkszám
SX002640
Gyártói cikkszám
ABFS25S301
Gyártói típuskód
ABFS25S301
Hosszúság:
0 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Pólusszám:
0
PLC ipari vezérlések - Csatlakozókábel TSXAEM & TSXDST16 moduls, 3m, analóg