Schneider - CT 1500 5 SOLID RD 2.5ID SX061001 - PCSPCT7RL1525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 1500 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 40 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061001
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL1525
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL1525
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
1500 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
40 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CT 1500 5 SOLID RD 2.5ID