Schneider - CURRENT TRANSFORMER 600 5 SOLID RD 2.5ID SX061021 - PCSPCT7RL6015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 600 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 30 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061021
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL6015
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL6015
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
600 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
30 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CURRENT TRANSFORMER 600 5 SOLID RD 2.5ID