Schneider - CURRENT TRANSFORMER 800 1 SOLID RD 2.5ID SX061025 - PCSPCT7RL8011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Kivitel - átdugaszolt áramátalakító 
- Primer névleges áram In - 800 A 
- Szekunder névleges áramerősség - 1 A 
- Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 20 VA 
- Nyílásátmérő - 63.5 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061025
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL8011
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL8011
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
800 A
Szekunder névleges áramerősség:
1 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
20 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CURRENT TRANSFORMER 800 1 SOLID RD 2.5ID