Schneider - Easylogic PM2x30 digitális IO modul 2-IO SX060263 - METSEPM2KDGTLIO22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Digitális bemenetek száma - 2
Digitális kimenetek száma - 2
Digitális kimenetek konfigurálható - Igen
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060263
Gyártói cikkszám
METSEPM2KDGTLIO22
Gyártói típuskód
PowerLogic METSEPM2KDGTLIO22
Digitális bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Megengedett feszültség a bemeneten:
36-36 V
Kimeneti áram:
0.02 A
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Megengedett feszültség a kimeneten:
40-40 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
20-20 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
90.5 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
14.67 mm