Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Egyenes elem 100 A, 3 m IP55 SX006381 - KSC160ED43012

MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem 100 A, 3 m IP55 SX006381

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677281

Sonepar cikkszám

SX006381

Gyártói cikkszám

KSC160ED43012

Gyártói típuskód

KSC160ED43012

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

160 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

12

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem 100 A, 3 m