Schneider - Egyenes elem 160 A IP55 SN027335 - KNA160ED4204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V
Pólusszám - 4
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003110
Sonepar cikkszám
SN027335
Gyártói cikkszám
KNA160ED4204
Gyártói típuskód
Canalis KNA160ED4204
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
4
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
27.5 mm
Magasság:
92 mm
Egyenes elem 160 A IP55