Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Egyenes elem 3 m 250 A IP55 SX006258 - KSA250ED33012

MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem 3 m 250 A IP55 SX006258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004339

Sonepar cikkszám

SX006258

Gyártói cikkszám

KSA250ED33012

Gyártói típuskód

KSA250ED33012

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Leágazások száma:

12

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem 3 m 250 A