Schneider - Egyenes elem 3 m 250 A IP55 SX006393 - KSC250ED4306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677298
Sonepar cikkszám
SX006393
Gyártói cikkszám
KSC250ED4306
Gyártói típuskód
KSC250ED4306
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
6
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem 3 m 250 A