Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Egyenes elem, 400 A, 3 m IP55 SX006290 - KSA400ED33012

MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem, 400 A, 3 m IP55 SX006290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Pólusszám - 3

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004773

Sonepar cikkszám

SX006290

Gyártói cikkszám

KSA400ED33012

Gyártói típuskód

Canalis KSA400ED33012

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Pólusszám:

3

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Leágazások száma:

12

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Egyenes elem, 400 A, 3 m IP55