Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Egyenes elem, 400 A, 5 m IP55 SX006291 - KSA400ED35020

MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem, 400 A, 5 m IP55 SX006291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Pólusszám - 3

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004780

Sonepar cikkszám

SX006291

Gyártói cikkszám

KSA400ED35020

Gyártói típuskód

KSA400ED35020

Kivitel:

egyes

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Pólusszám:

3

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Rugalmas:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Leágazások száma:

20

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség:

IP55

Hosszúság:

5000 mm

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 400 A, 5 m