Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Egyenes elem 40A, 2m, fehér IP55 SX006100 - KBB40ED44203EW

MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem 40A, 2m, fehér IP55 SX006100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Kivitel - dupla

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480499197

Sonepar cikkszám

SX006100

Gyártói cikkszám

KBB40ED44203EW

Gyártói típuskód

KBB40ED44203EW

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Kivitel:

dupla

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

3

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Szélesség:

51 mm

Magasság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem 40A, 2m, fehér