Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Egyenes elem 5 m 250 A IP55 SX006259 - KSA250ED35020

MásolásMásolás
Schneider - Egyenes elem 5 m 250 A IP55 SX006259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Pólusszám - 5

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004346

Sonepar cikkszám

SX006259

Gyártói cikkszám

KSA250ED35020

Gyártói típuskód

KSA250ED35020

Kivitel:

egyes

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Pólusszám:

5

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Rugalmas:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Leágazások száma:

20

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség:

IP55

Hosszúság:

5000 mm

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem 5 m 250 A