Schneider - Egyenes elem, 500 A, 3 m IP55 SX006296 - KSA500ED3306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 500 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 3
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004926
Sonepar cikkszám
SX006296
Gyártói cikkszám
KSA500ED3306
Gyártói típuskód
KSA500ED3306
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
500 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
3
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Leágazások száma:
6
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 500 A, 3 m