Schneider - Egyenes elem, 800 A, 3 m IP55 SX006345 - KSA800ED43010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 800 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 4
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005527
Sonepar cikkszám
SX006345
Gyártói cikkszám
KSA800ED43010
Gyártói típuskód
KSA800ED43010
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
800 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
10
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 800 A, 3 m