Schneider - Egyenes elem, 800 A, 3 m IP55 SX006439 - KSC800ED4306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 800 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677359
Sonepar cikkszám
SX006439
Gyártói cikkszám
KSC800ED4306
Gyártói típuskód
KSC800ED4306
Kivitel:
egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
800 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Rugalmas:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Leágazások száma:
6
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Védettség:
IP55
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 800 A, 3 m