Schneider - Egyenes elem, 800 A, 5 m IP55 SX006346 - KSA800ED45018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 800 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 4
Hosszúság - 5000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005558
Sonepar cikkszám
SX006346
Gyártói cikkszám
KSA800ED45018
Gyártói típuskód
KSA800ED45018
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
800 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
5000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
18
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 800 A, 5 m