Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Egyenes sín, 40 A IP55 SN027289 - KNT40ED4306

MásolásMásolás
Schneider - Egyenes sín, 40 A IP55 SN027289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Pólusszám - 5

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003387

Sonepar cikkszám

SN027289

Gyártói cikkszám

KNT40ED4306

Gyártói típuskód

KNT40ED4306

Kivitel:

egyes

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Pólusszám:

5

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Rugalmas:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Leágazások száma:

6

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség:

IP55

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

27.5 mm

Magasság:

92 mm

Egyenes sín, 40 A