Schneider - Egyenes sín, 40 A IP55 SX006187 - KNT40ED4303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003370
Sonepar cikkszám
SX006187
Gyártói cikkszám
KNT40ED4303
Gyártói típuskód
KNT40ED4303
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
3
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
27.5 mm
Magasság:
92 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes sín, 40 A