Schneider - Egyenes sín, 63 A IP55 SX006192 - KNT63ED4204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A 
- Kivitel - egyes 
- Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V 
- Pólusszám - 4 
- Hosszúság - 2000 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3606480003431
Sonepar cikkszám
SX006192
Gyártói cikkszám
KNT63ED4204
Gyártói típuskód
Canalis KNT63ED4204
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
63 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
4
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
27.5 mm
Magasság:
92 mm
Egyenes sín, 63 A IP55