Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisjavító berendezés 30KVar 415V GT73103 - 52849

MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító berendezés 30KVar 415V GT73103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 0 µF

  • Átmérő - 0 mm

  • Hosszúság - 0 mm

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73103

Gyártói cikkszám

52849

Gyártói típuskód

Varset Classic 52849

Kapacitás:

0 µF

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító berendezés 30KVar 415V