Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisjavító berendezés 405KVar (9x45)415V GT78793 - 65529

MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító berendezés 405KVar (9x45)415V GT78793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 0 µF

  • Átmérő - 0 mm

  • Hosszúság - 0 mm

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78793

Gyártói cikkszám

65529

Gyártói típuskód

Varset Comfort 65529

Kapacitás:

0 µF

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító berendezés 405KVar (9x45)415V