Schneider - Fázisjavító kondenzátor 1,7kVar 400V 3 fázisú SN054531 - BLRCS017A020B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 11.3 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 50 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253237
Sonepar cikkszám
SN054531
Gyártói cikkszám
BLRCS017A020B40
Gyártói típuskód
BLRCS017A020B40
Kapacitás:
11.3 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
50 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
Fázisjavító kondenzátor 1,7kVar 400V 3 fázisú