Schneider - Fázisjavító kondenzátor 15kVar 400V 3 fázisú GT98218 - BLRCH150A180B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 99.5 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 90 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255781
Sonepar cikkszám
GT98218
Gyártói cikkszám
BLRCH150A180B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH150A180B40
Kapacitás:
99.5 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
90 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
Fázisjavító kondenzátor 15kVar 400V 3 fázisú