Schneider - Fázisjavító kondenzátor 2,5kVar 400V SN054532 - BLRCS025A030B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 16.6 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 50 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253251
Sonepar cikkszám
SN054532
Gyártói cikkszám
BLRCS025A030B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS025A030B40
Kapacitás:
16.6 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
50 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
Fázisjavító kondenzátor 2,5kVar 400V