Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisjavító kondenzátor 20kVar 400V SN032166 - BLRCS200A240B40

MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító kondenzátor 20kVar 400V SN032166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 132.7 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Átmérő - 90 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485256184

Sonepar cikkszám

SN032166

Gyártói cikkszám

BLRCS200A240B40

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS200A240B40

Kapacitás:

132.7 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

380-415 V

Átmérő:

90 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

308 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

Fázisjavító kondenzátor 20kVar 400V