Schneider - Fázisjavító kondenzátor 30kVar 400V 3 fázisú SN053269 - BLRCH300A360B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 199 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 136 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253640
Sonepar cikkszám
SN053269
Gyártói cikkszám
BLRCH300A360B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH300A360B40
Kapacitás:
199 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
136 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
Fázisjavító kondenzátor 30kVar 400V 3 fázisú