Schneider - Fázisjavító kondenzátor 40kVar 400V 3 fázisú GT98217 - BLRCH400A480B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 265.4 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 136 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253664
Sonepar cikkszám
GT98217
Gyártói cikkszám
BLRCH400A480B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH400A480B40
Kapacitás:
265.4 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
136 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
328 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
Fázisjavító kondenzátor 40kVar 400V 3 fázisú