Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisjavító kondenzátor 5kVar 400V 3 fázisú GT98221 - BLRCH050A060B40

MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító kondenzátor 5kVar 400V 3 fázisú GT98221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 33.2 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Átmérő - 63 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485255637

Sonepar cikkszám

GT98221

Gyártói cikkszám

BLRCH050A060B40

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH050A060B40

Kapacitás:

33.2 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

380-415 V

Átmérő:

63 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

245 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

Fázisjavító kondenzátor 5kVar 400V 3 fázisú