Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felszálló ági elem 100 A IP55 SN026580 - KSA100ED4081

MásolásMásolás
Schneider - Felszálló ági elem 100 A IP55 SN026580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003905

Sonepar cikkszám

SN026580

Gyártói cikkszám

KSA100ED4081

Gyártói típuskód

KSA100ED4081

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

800 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

1

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Canalis, emelő elosztási hosszúság, 100A, 0,8m, 1 leágazás kimenet. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium - áramsín polaritása: 3L + N + PE. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibilitás: a fogyasztói leágazóegységek a szükséges helyre kerülnek, kiépítésük az áramkör megszakítása nélkül, feszültség alatt is lehetséges, Könnyű súly és egyszerű kezelés, Kíváló érintkezőfelületek: hosszú élettartam, Könnyű és erős kivitel, Halogénmentes kivitel: tűz esetén a Canalis nem bocsát ki semmilyen füstöt vagy mérgező gázokat, Magas védettségi szint: IP 55minden tipusú épület esetében, Szétszerelhetőség, újra-felhasználhatóság, környezetbarát kivitel.. Alkalmazások: - Ipari létesítmények: kisebb ipari épületek, üzemcsarnokok, raktárak, Kereskedelmi központok: bevásárlóközpontok, hiper- és szupermarketek, Szolgáltatói létesítmények: logisztikai központok, számítógépes központok, műszaki iskolák kórházak. Biztonság, A leágazódobozok síncsatornára történő csatlakoztatása és annak lecsatlakoztatása biztonságosan történik (biztonsági retesz és leválasztás), Közvetlen érintés ellen védett (IPxxB)....