Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Flexi Sín 20A 24m, 1,5m leágazásközzel IP55 GT65344 - KDP20ED224150

MásolásMásolás
Schneider - Flexi Sín 20A 24m, 1,5m leágazásközzel IP55 GT65344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 20 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 3

  • Hosszúság - 24000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002748

Sonepar cikkszám

GT65344

Gyártói cikkszám

KDP20ED224150

Gyártói típuskód

KDP20ED224150

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

20 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

3

Hosszúság:

24000 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Igen

RAL-szám:

7035

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Canalis, flexibilis hossz. elosztás, 20A, 24m, 1,50m elágazások között. termékcsalád: Canalis. Előnyök : - Moduláris, bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Rugalmasság: a leágazóegységek a szükséges helyre kerülnek, Kompakt: egyszerű rögzítés álmennyezetre vagy álpadlóba, Halogénmentes kivitel: tűz esetén a Canalis nem bocsájt ki semmilyen füstöt vagy mérgező gázokat, Magas védettségi szint: IP 55minden típusú épület esetében, Szétszerelhetőség, újra-felhasználhatóság.. Alkalmazások: - Ipari épületek: kisebb ipari épületek, kisebb üzemek, raktárak, Kereskedelmi központok: butikok, kávézók, éttermek, hotelek, Szolgáltatói létesítmények: irodák ipari és kereskedelmi létesítményekben, öltözők, iskolák, idősek otthona, Olyan világítási alkalmazásokhoz, ahol a fényforrások megfogását az épület szerkezeti elemi biztosítják....