Schneider - Flexi Sín 20A 24m, 1,5m leágazásközzel IP55 GT65345 - KDP20ED424150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 20 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 24000 mm
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002861
Sonepar cikkszám
GT65345
Gyártói cikkszám
KDP20ED424150
Gyártói típuskód
KDP20ED424150
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
20 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
24000 mm
Szín:
egyéb
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
16
Rugalmas:
Igen
Szélesség:
18 mm
Magasság:
6 mm
Flexi Sín 20A 24m, 1,5m leágazásközzel