Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hajlékony elem, 40 A, 0,5 m ,fehér IP55 SX006067 - KBB40DF405W

MásolásMásolás
Schneider - Hajlékony elem, 40 A, 0,5 m ,fehér IP55 SX006067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480001208

Sonepar cikkszám

SX006067

Gyártói cikkszám

KBB40DF405W

Gyártói típuskód

KBB40DF405W

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

500 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Igen

RAL-szám:

9003

Szélesség:

51 mm

Magasság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Hajlékony elem, 40 A, 0,5 m ,fehér