Schneider - Hajlékony elem, 40 A, 0,5 m ,fehér IP55 SX006070 - KBB40DF4405TW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Kivitel - dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 10
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001291
Sonepar cikkszám
SX006070
Gyártói cikkszám
KBB40DF4405TW
Gyártói típuskód
KBB40DF4405TW
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Kivitel:
dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
10
Hosszúság:
500 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
6
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Hajlékony elem, 40 A, 0,5 m ,fehér