Schneider - Hajlékony elem, 40 A, 2 m ,fehér IP55 SX006073 - KBB40DF4420W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Kivitel - dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001352
Sonepar cikkszám
SX006073
Gyártói cikkszám
KBB40DF4420W
Gyártói típuskód
Canalis KBB40DF4420W
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Kivitel:
dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
10
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Hajlékony elem, 40 A, 2 m ,fehér IP55