Schneider - Hajlékony elem, 40A, 0,5m ,fehér IP55 SX006015 - KBA40DF405TW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000324
Sonepar cikkszám
SX006015
Gyártói cikkszám
KBA40DF405TW
Gyártói típuskód
KBA40DF405TW
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
500 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Hajlékony elem, 40A, 0,5m ,fehér