Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony GTU eXtreme BOX modul HMIDT**X durva környezeti érintőképernyőkhöz SX057970 - HMIG3X

MásolásMásolás
Schneider - Harmony GTU eXtreme BOX modul HMIDT**X durva környezeti érintőképernyőkhöz SX057970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 12-12 V

  • Max. főmemória - 256 Mbyte

  • Házforma/háztípus - doboz

  • Processzor ütemfrekvencia - 0 GHz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057970

Gyártói cikkszám

HMIG3X

Gyártói típuskód

Harmony HMIG3X

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

12-12 V

Max. főmemória:

256 Mbyte

Házforma/háztípus:

doboz

Processzor ütemfrekvencia:

0 GHz

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

5

ASI protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

2

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

2

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma USB:

3

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Processzor típusa:

RISC

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

Előinstallált üzemi rendszer:

egyéb

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Merevlemezzel:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Tárolómédiumok dugaszoló helyeinek száma:

0

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Merevlemez tárolási kapacitása:

0 TB

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Védettség:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-30-70 °C

Videokártyával:

Nem

Hangkártyával:

Nem

Optikai futóművel:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Szabad csatlakozók száma, AGP:

0

Szabad csatlakozók száma, PCI:

0

Egyéb tároló médiákkal:

Nem

Szabad csatlakozók száma, ISA:

0

Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):

0

Szabad csatlakozók száma, egyéb:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

188 mm

Magasság:

131 mm

Mélység:

45 mm

Harmony GTU eXtreme BOX modul HMIDT**X durva környezeti érintőképernyőkhöz