Schneider - Harmony iPC, Modular Box PC Performance, HDD nélkül, 16GB DDR3, OS nélkül, 4 bővítőmodul hely IP40 SX057918 - HMIBMP0I74D400A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Max. főmemória - 16000 Mbyte
Házforma/háztípus - doboz
Processzor ütemfrekvencia - 1.7 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057918
Gyártói cikkszám
HMIBMP0I74D400A
Gyártói típuskód
HMIBMP0I74D400A
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Max. főmemória:
16000 Mbyte
Házforma/háztípus:
doboz
Processzor ütemfrekvencia:
1.7 GHz
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
ASI protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
4
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Processzor típusa:
Intel Core i7
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
2
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
Előinstallált üzemi rendszer:
nélkül
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Merevlemezzel:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Tárolómédiumok dugaszoló helyeinek száma:
4
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Merevlemez tárolási kapacitása:
0.016 TB
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Védettség:
IP40
Üzemi hőmérséklet:
0-55 °C
Videokártyával:
Igen
Hangkártyával:
Nem
Optikai futóművel:
Nem
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Szabad csatlakozók száma, AGP:
0
Szabad csatlakozók száma, PCI:
4
Egyéb tároló médiákkal:
Nem
Szabad csatlakozók száma, ISA:
0
Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):
0
Szabad csatlakozók száma, egyéb:
4
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szélesség:
254 mm
Magasság:
207 mm
Mélység:
103.2 mm