Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hátlap bővítő kábel 1.5m SN028222 - BMXXBC015K

MásolásMásolás
Schneider - Hátlap bővítő kábel 1.5m SN028222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863992625

Sonepar cikkszám

SN028222

Gyártói cikkszám

BMXXBC015K

Gyártói típuskód

BMXXBC015K

Hosszúság:

1.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Hátlap bővítő kábel 1.5m