Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hátlap bővítő kábel 12m SN027234 - BMXXBC120K

MásolásMásolás
Schneider - Hátlap bővítő kábel 12m SN027234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 12 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863992656

Sonepar cikkszám

SN027234

Gyártói cikkszám

BMXXBC120K

Gyártói típuskód

BMXXBC120K

Hosszúság:

12 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Hátlap bővítő kábel 12m