Schneider - Hátlap modul 24VDC fehér GT94716 - TM5ACBM11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél - 24-24 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864075105
Sonepar cikkszám
GT94716
Gyártói cikkszám
TM5ACBM11
Gyártói típuskód
Modicon TM5ACBM11
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél:
24-24 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Kimeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
14.2 mm
Magasság:
109.6 mm
Mélység:
52 mm