Schneider - I/O bővítő modul SN026945 - IOX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Integrált áramellátással - Nem
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Kimeneti feszültség típusa - AC/DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél - 3.5 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél - 3.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN026945
Gyártói cikkszám
IOX
Gyártói típuskód
IOX
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
3.5 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
3.5 A
Max. kimeneti áram DC-nél:
3.5 A
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugós csatlakozóhelyek száma:
8
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem