Schneider - I/O modul megszakító kocsiszerkezet állapotjelzéseinek megjelenítéséhez (NSX, NS>630, NT, NW) IP2X SX008360 - LV434063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 1
Analóg kimenetek száma - 0
Digitális bemenetek száma - 6
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-24 V
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480631146
Sonepar cikkszám
SX008360
Gyártói cikkszám
LV434063
Gyártói típuskód
LV434063
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
6
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-24 V
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenetek száma:
3
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-24 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-26.4 V
Megengedett feszültség a bemeneten:
19.8-25.2 V
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kimeneti áram a digitális kimeneten:
5 A
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
6.1 mA
Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:
250-250 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:
Igen
Analóg bemenet, áram:
Nem
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Analóg bemenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Analóg bemenet, thermoelem:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
0 bit
Analóg bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg kimenet, áram:
Nem
Analóg kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
2
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Igen
Rendszerkomponensek:
Nem
Védettség:
IP2X
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Késleltetési idő jelváltásnál:
0-20 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
71.7 mm
Magasság:
116 mm
Mélység:
70.6 mm
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
UL I. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
UL II. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
UL Class III veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
Tanúsítvánnyal rendelkezik az UL Hazardous Location Division 1 számára:
Nem
Az UL Hazardous Location Division 2 tanúsítvánnyal rendelkezik:
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely A csoportjához (acetilén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely B csoportjához (hidrogén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely C csoportjához (etilén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely D csoportjához (propán):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely E csoportjához (fémpor):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely F csoportjához (széntartalmú porok):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely G csoportjához (nem vezető porok):
Nem